Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MP909E1018 Doğrusal Pnömatik Aktüatör Sabit | AD2TYA 3UC26

HONEYWELL MP909E1018 Lineer Pnömatik Aktüatör Sabit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2TYA Modeli: MP909E1018Çapraz Referans: 3UC26
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
€425.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Pnömatik Aktüatör
Yükseklik6.875 "
uzunluk17 "
Maks. Hava basıncı29 psi
Montaj TipiSabit
Nominal Yay Aralığı3 - 13 psi
İşletme basıncı3 için 13
Inme4"
genişlik6.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uygulanan Net Kuvvet @ 0 PSI (19.8 lb.)
  • Uygulanan Net Kuvvet @ 18 PSI (3.3 lb.)
  • Sağlar: Diğer Aktüatörlerle Bağımsız Çalışma veya Sıralı Çalışma için Çalışma Aralıkları

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukİşletme basıncıInmeÜcret
HONEYWELL MP909D1201 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 3 ila 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 için 82-2 / 5 "€189.37
HONEYWELL MP909D1219 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 8 ila 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "8 için 132-2 / 5 "€173.55
HONEYWELL MP909D1227 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 5 ila 10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 için 102-2 / 5 "€172.42
HONEYWELL MP909E1026 Doğrusal Pnömatik Aktüatör 3 ila 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 için 134"€336.43
HONEYWELL MP909E1174 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 9 - 13 psi, 3 1/10 İnç Strok, Sabit | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
HONEYWELL MP918A1024 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 8 ila 13 psi, 3 1/2 İnç Strok, 25 psi Maks. Hava Basıncı | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
HONEYWELL MP918B1006 Doğrusal Pnömatik Aktüatör, 3 ila 13 psi, 3 1/2 İnç Strok, 29 psi Maks. Hava Basıncı | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MP909E1018 Lineer Pnömatik Aktüatör Sabit
€425.74 / Adet