Honeywell Ms7505a2130 | Aktüatör Yay Geri Dönüşlü Yüzer Anahtar | 6hmh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS7505A2130 Aktüatör Yay Geri Dönüşlü Şalter | AE9CJH 6HMH3

HONEYWELL MS7505A2130 Aktüatör Yay Dönüşlü Yüzer Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9CJH Modeli: MS7505A2130Çapraz Referans: 6HMH3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€531.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık- 22 ila 149 F
derinlik3-5 / 32 "
Elektrik bağlantılarıKapalı Vidalı Terminal Şeridi
Yükseklik7.5 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi8 VA
Güç derecesi8 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar TürüSPDT
Zamanlama (Sn.)90
Tork44 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC085267558914
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTorkOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikTipGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıYükseklikÜcret
HONEYWELL ML6161B2024 Yay Geri Dönüşsüz Damper Aktüatörü, 90 Saniye, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5 ML6161B202435 In.Lbs.20 ile 125 F2-1 / 2 "Direkt Bağlantılı Yaysız Geri Dönüş243.38 "Vida terminalleri4.875 "€214.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS7505A2130 Aktüatör Yay Dönüşlü Yüzer Anahtar
€531.63 / Adet