Honeywell T775b2024 | Sıcaklık Kontrol Cihazı Nema 4x | 2gzn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL T775B2024 Sıcaklık Kontrol Cihazı Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7

HONEYWELL T775B2024 Sıcaklık Kontrol Cihazı Nema 4x

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZPP Modeli: T775B2024Çapraz Referans: 2GZN7
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
€852.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Voltaj Termostatı
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V10A
Kontrol Aralığı-40 Derece ila 248 Derece F
derinlik2-15 / 16 "
Diferansiyel1 Derece ila 150 Derece F
Ekran TipDijital
Muhafaza TipiNEMA 4X
Tam Yük Amperi @ 120V9.8A
240VAC'de Tam Yük Amperi4.9A
Yükseklik8.156 "
Kilitli Rotor Amperi @ 120V58.8A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V29.4A
Montaj TipiDikey ya da Yatay
Röle Giriş Sayısı2
Röle Çıkışı Sayısı4
Anahtar Sayısı4
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu2"
Sensör Tipi1,097F'de 77 Ohm PTC
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar Türü4 SPDT'li
Sıcaklık Duyarlılık+/- 1 Derece F
Voltaj aralığı24 - 240 VAC
genişlik4 13 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • 0-10V Çıkış (Yok)
  • Ayarlanabilir Gaz Kelebeği Aralığı (1 Derece ila 150 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+RenkKontrol AralığıMontaj TipiSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıÜcret
HONEYWELL T775A2009 Sıcaklık Kontrol Anahtarları 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Hat Voltaj TermostatıGri-40 Derece ila 248 Derece FDikey ya da Yatay1,097F'de 77 Ohm PTCYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 240 VAC€346.80
HONEYWELL T775P2003 Sıcaklık Kontrol Cihazı Kazan Sıfırlama | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Hat Voltaj TermostatıGri-40 Derece ila 248 Derece FDikey ya da Yatay1,097F'de 77 Ohm PTCYükselişte Aç / Kapat4 SPDT'li24 - 240 VAC€893.10
HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Hattı V Dijital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Hat Voltaj TermostatıBeyaz40 Derece ila 86 Derece FDikeytermistörYükselişte AçDPST208 - 240 VAC€194.24
HONEYWELL LP920A1021 Sıcaklık Kontrol Cihazı, Kanal Montaj Tipi, 3/8 x 5-1/4 İnç Ampullü | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Sıcaklık kontrolörü-------€1,348.42
HONEYWELL T775M2030 Elektronik Sıcaklık Kontrol Cihazı | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Sıcaklık kontrolörü-------€1,049.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL T775B2024 Sıcaklık Kontrol Cihazı Nema 4x
€852.06 / Adet