Honeywell T775m2048 Elektronik Sıcaklık Kontrolü | 278y45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL T775M2048 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, PTC, 24 - 240 VAC, 2 SPDT | CD2GAX 278Y45

HONEYWELL T775M2048 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, PTC, 24 - 240 VAC, 2 SPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2GAX Modeli: T775M2048Çapraz Referans: 278Y45

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€712.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sıcaklık Kontrolü
Ajans UyumluluğuUL, CUL, CE, IP65
RenkGri
Kontrol Aralığı-40 Derece ila 248 Derece F
derinlik2-15 / 16 "
Diferansiyel1 Derece ila 150 Derece F
Ekran TipDijital
Muhafaza TipiNEMA 1
Tam Yük Amperi @ 120V9.8A
240VAC'de Tam Yük Amperi4.9A
Yükseklik8.156 "
Röle Giriş Sayısı2
Röle Çıkışı Sayısı2
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu2"
Sensör Tipi1,097F'de 77 Ohm PTC
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar Türü2 SPDT'li
Voltaj aralığı24 - 240 VAC
genişlik4 13 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17

Ürün Detayı:

  • HVAC uygulamalarında hassas uzaktan sıcaklık algılaması için tasarlanmış sıcaklık kontrol sensörü (1097 derece F'de 77 Ohm PTC)
  • Yükselen konumda açma veya kapama eylemli 2 SPDT anahtarı, 24 ila 240 VAC'de çalışır
  • Okumalar için geniş bir grafik arayüz ile kullanımı kolay dijital ekrana sahiptir
  • 1 ile 150 derece F arasında bir sıcaklık aralığına sahiptir
  • Yerleşik zaman saati programlayıcı, ek bir zaman saati için herhangi bir ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Toz ve partiküllere karşı koruma için NEMA 1 muhafaza
  • UL ve cUL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HONEYWELL T775B2032 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, 2 SPDT, 2 Röle Girişi, 2 Röle Çıkışı, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B2032€505.98
HONEYWELL T775U2006 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, 2 SPDT, 2 Röle Girişi, 2 Röle Çıkışı, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U2006€712.56
HONEYWELL T775B2040 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, 4 SPDT, 4 Röle Çıkışı, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B2040€744.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL T775M2048 Elektronik Sıcaklık Kontrolü, PTC, 24 - 240 VAC, 2 SPDT
€712.53 / Adet