Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL T812A1002 Düşük V Termostat Yalnızca Isıtma Yatay | AE3AEA 5AE54

HONEYWELL T812A1002 Düşük V Termostat Yalnızca Yatay Isı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AEA Modeli: T812A1002Çapraz Referans: 5AE54
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
€44.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçak Gerilim Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
derinlik1.25 "
Fan DeğiştirmeYok hayır
Yükseklik3"
MontajYatay
Güç YöntemiKablolu
Sistem DeğiştirmeYok hayır
Terminal TanımlarıSağ, B
Gerilim24 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 750mV Uyumlu (Yok)
  • Otomatik Değiştirme (Hayır)
  • Çift Transformatör Uyumlu (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşamalar IsıKontrol AralığıderinlikTerminal TanımlarıGerilimgenişlikekranYükseklikÜcret
HONEYWELL T87K1007 Düşük V Termostat Yalnızca Kablolu Hg Ücretsiz Beyaz | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 Derece ila 90 Derece F1.75 "R, Y, W20 VAC ila 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Düşük V Termostat 1h 1c Hg Ücretsiz Beyaz | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 Derece ila 90 Derece F1.5 "R, RC, Y, W, G, Ö, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T822K1018 Düşük V Termostat H Yalnızca Hg Ücretsiz Dikey | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 Derece ila 90 Derece F1.375 "Sağ, B20 VAC ila 30 VAC2.875 "-4.75 "€90.46
HONEYWELL T834N1002 Düşük V Termostat 1h 1c Hg Ücretsiz Dikey | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 Derece ila 90 Derece F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, Ö, B20 VAC ila 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH1110DV1009/U Dikey Programlanamayan Termostat, Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U140 Derece 90 Derece F Isıtın, 50 Derece ila 99 Derece F Soğutun1.125 "R, C, Y, W, G20 - 30 VAC2.875 "Dijital Arkadan Aydınlatmalı4 11 / 16 "€73.03
HONEYWELL TH3210D1004 Dijital Termostat 2h 1c Hp Programsız | AC2AQM 2HFF8 Th3210D1004240 Derece 90 Derece F Isıtın, 50 Derece ila 99 Derece F Soğutun1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Dijital Arkadan Aydınlatmalı3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000, RedLINK Dijital Termostatlı, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 Derece ila 99 Derece F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL T812A1002 Düşük V Termostat Yalnızca Yatay Isı
€44.98 / Adet