Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL TH1110DV1009/U Dikey Programlanamayan Termostat, Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran | AC2AQH 2HFF4

HONEYWELL TH1110DV1009/U Dikey Programlanamayan Termostat, Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AQH Modeli: TH1110DV1009/UÇapraz Referans: 2HFF4
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
€73.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçak Gerilim Termostatı
piller DahilEvet
Pil YedeklemeEvet
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı40 Derece 90 Derece F Isıtın, 50 Derece ila 99 Derece F Soğutun
derinlik1.125 "
ekranDijital Arkadan Aydınlatmalı
Fan DeğiştirmeOtomatik Açılma
Yükseklik4 11 / 16 "
Montaj TipiDikey
Güç YöntemiKablolu / Pil
Aşamalar Isı1
Sistem DeğiştirmeIsı Soğutmalı
Terminal TanımlarıR, C, Y, W, G
Gerilim20 - 30 VAC
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Honeywell TH1110DV1009/U ticari soğutma ve ısıtma sistemlerinde sıcaklıkları izlemek için programlanamayan dikey termostat
  • Kullanıcı rahatlığı için okunması kolay büyük rakamlara ve sorunsuz kalibrasyon için tek dokunuşla sıcaklık ayar noktasına erişime sahip bir LCD ekranda arkadan aydınlatmalı ekran
  • Elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan hasara karşı direnç için dahili kompresör koruma tesisi
  • Termostat kapanmadan önce uyarı için düşük pil göstergesine sahiptir
  • Sürekli fan çevrimli 1 ısıtma / 1 soğutma aşaması
  • .

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşamalar IsıKontrol AralığıderinlikTerminal TanımlarıGerilimgenişlikekranYükseklikÜcret
HONEYWELL T87K1007 Düşük V Termostat Yalnızca Kablolu Hg Ücretsiz Beyaz | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 Derece ila 90 Derece F1.75 "R, Y, W20 VAC ila 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Düşük V Termostat 1h 1c Hg Ücretsiz Beyaz | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 Derece ila 90 Derece F1.5 "R, RC, Y, W, G, Ö, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T822K1018 Düşük V Termostat H Yalnızca Hg Ücretsiz Dikey | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 Derece ila 90 Derece F1.375 "Sağ, B20 VAC ila 30 VAC2.875 "-4.75 "€90.46
HONEYWELL T834N1002 Düşük V Termostat 1h 1c Hg Ücretsiz Dikey | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 Derece ila 90 Derece F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, Ö, B20 VAC ila 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH3210D1004 Dijital Termostat 2h 1c Hp Programsız | AC2AQM 2HFF8 Th3210D1004240 Derece 90 Derece F Isıtın, 50 Derece ila 99 Derece F Soğutun1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Dijital Arkadan Aydınlatmalı3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000, RedLINK Dijital Termostatlı, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 Derece ila 99 Derece F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
HONEYWELL T812A1002 Düşük V Termostat Yalnızca Isıtma Yatay | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 Derece ila 90 Derece F1.25 "Sağ, B24 VAC3"-3"€44.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL TH1110DV1009/U Dikey Programlanamayan Termostat, Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran
€73.03 / Adet