Honeywell V110d1000 Termostatik Radyatör Vanası | 3ud02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL V110D1000 Bronz Radyatör Vanası, 1/2 İn FPT, Düz Gövde Tipi | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 Bronz Radyatör Vanası, 1/2 In FPT, Düz Gövde Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UAX Modeli: V110D1000Çapraz Referans: 3UD02
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
€142.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Radyatör Vanası
Vücut sitiliDüz
BtuH127,000
Hacim Katsayısı4.6
Maks. BasınçSu 150 psi, Buhar 15 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil248 Derece F maks.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Hava sıcaklığındaki dalgalanmaları algılamaya ve radyatördeki su akışını kontrol etmeye uygun Honeywell V110D1000 termostatik radyatör vanası
  • Buhar ve sıcak su ısıtma sistemlerinde sızdırmazlığı sağlamak ve sızıntıları önlemek için bir EPDM valf yuvası diski içerir
  • Önceden belirlenmiş sıcaklık ayarına ulaşıldığında ısı akışını otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlar ve ayrıca israflı ısıtmayı ortadan kaldırır
  • Boruya monte edilen T104 termostatik aktüatörlerle uyumlu
  • ASHRAE Standardı 102-1989'u karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliBtuHHacim KatsayısıBoru BoyutuÜcret
HONEYWELL V110D1008 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 3/4 İnç | AD2UAY 3UD03 V110D1008Düz162,0005.83 / 4 "€158.84
HONEYWELL V110E1004 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 1/2 İnç | AD2UBA 3UD05 V110E1004açı127,0004.61 / 2 "€207.36
HONEYWELL V110E1012 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 3/4 İnç | AD2UBB 3UD06 V110E1012açı162,0005.83 / 4 "€166.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL V110D1000 Bronz Radyatör Vanası, 1/2 In FPT, Düz Gövde Tipi
€142.71 / Adet