Honeywell V110e1012 | Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 3/4 İnç | 3ud06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL V110E1012 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 3/4 İnç | AD2UBB 3UD06

HONEYWELL V110E1012 Termostatik Radyatör Vanası Ebat 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2UBB Modeli: V110E1012Çapraz Referans: 3UD06
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
€166.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Radyatör Vanası
Vücut sitiliaçı
BtuH162,000
Hacim Katsayısı5.8
Maks. BasınçSu 150 psi, Buhar 15 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil248 Derece F maks.
UPC085267103220

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Kuyruk (Dişli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliBtuHHacim KatsayısıBoru BoyutuÜcret
HONEYWELL V110D1000 Bronz Radyatör Vanası, 1/2 İn FPT, Düz Gövde Tipi | AD2UAX 3UD02 V110D1000Düz127,0004.61 / 2 "€142.71
HONEYWELL V110D1008 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 3/4 İnç | AD2UAY 3UD03 V110D1008Düz162,0005.83 / 4 "€158.84
HONEYWELL V110E1004 Termostatik Radyatör Vanası Boyutu 1/2 İnç | AD2UBA 3UD05 V110E1004açı127,0004.61 / 2 "€207.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL V110E1012 Termostatik Radyatör Vanası Ebat 3/4 İnç
€166.23 / Adet