Honeywell V7-1c17d8-022 Hızlı Hareket Anahtarı | 24a252 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Mikro Anahtar Minyatür Snap Action Anahtarı, V7 Serisi, 15A | AB7TNZ 24A252

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Mikro Anahtar Minyatür Ani Hareketli Anahtar, V7 Serisi, 15A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TNZ Model: V7-1C17D8-022Çapraz Referans: 24A252
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
€8.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Premium Minyatür Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.41 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.4 "
Diferansiyel Seyahat0.03 "
Yükseklik0.63 "
Gövde MalzemesiPCT Polyester Termoplastik
uzunluk1.14 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.11 "
Montaj Ölçüsü0.41 x 0.87 "Merkezler
Çalışma kuvveti2.82 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 180 Derece F
Aşırı Seyahat0.09 "
Serbest Bırakma Gücü0.28 oz.
Terminal TürüQuick Connect
Aktüatör TipiUzun Düz Kol
UPC661191192365
Voltaj derecesi277 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Honeywell V7-1C17D8-022 Bir devreyi hızla açmak ve kapatmak için mikro anahtar minyatür ani hareket anahtarı
  • Zamanlama cihazları, pnömatik ekipman, test cihazları, dahili bileşenler ve cihazlar için ideal
  • Kolay kurulum için hızlı bağlantı terminalleri ve çalıştırma için uzun düz kollu aktüatör içerir
  • İç elemanları korumak ve yalıtım sağlamak için PCT polyester termoplastik gövde

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma kuvvetiAktüatör Uzunluğuİletişim FormuÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüVoltaj derecesiCurrent RatingÜcret
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini Anahtar 5a Hızlı Uzun Düz Kol | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F3.15mm0.04N250 VAC5A€9.14
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium Mini Anahtar 5a Spdt Uzun Düz Kol | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F3.68mm0.03N250 VAC5A€12.53
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini Anahtar 3a Spdt Uzun Düz Kol | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A€8.99
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Anahtar 15a Spdt Uzun Düz Kol | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 oz.2.34 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A€8.72
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini Anahtar 0.1a Spdt Uzun Düz Kol | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A€10.63
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini Switch 21a Spdt Uzun Düz Kol | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A€17.17
HONEYWELL V7-2B17D8-022 Premium Mini Anahtar 3a Hızlı Uzun Düz Kol | AB7TPW 24A277 V7-2B17D8-0221.411.41 "SPDT-40 Derece ila 180 Derece F0.067 "0.10 oz.277 VAC3A€7.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Mikro Anahtar Minyatür Ani Hareketli Anahtar, V7 Serisi, 15A
€8.54 / Adet