HOOVER C2401 Sırt Çantası Vakumu, 120 Cfm Hava Akışı, 1 1/2 Gal. Vakum Kapasitesi, 1200W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sırt Çantası Vakum |
Hava akımı | Cfm 120 |
Amper | 8.5A |
Kapasite | 1 1/2 gal. |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 30 " |
Hortum Çapı | 1 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 4 ft. |
Motor Kademe Sayısı | 1 |
Power | 1200W |
Güç Kablosu Uzunluğu | 48 ft. |
Ses seviyesi | 66 dB |
Gerilim | 120V |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00