Hose Master G050cm065 | Hortum Metal 1/2 X 6.5 inç | 6mp27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G050CM065 Hortum Metal 1/2 x 6.5in | AE9UYC 6MP27

HOSE MASTER G050CM065 Hortum Metal 1/2 x 6.5 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYC Modeli: G050CM065Çapraz Referans: 6MP27

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€72.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 / 2 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)5.5
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk6.5 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F1186
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G050CM120 Hortum Metal 1/2 x 12 In | AE9UYD 6MP28 G050CM120Karbon Çelik Erkek NPT12 "850 F€88.73
HOSE MASTER G050SM120 Hortum Metal 1/2 x 12 In | AE9UYE 6MP29 G050SM120304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT12 "1200 F€95.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G050CM065 Hortum Metal 1/2 x 6.5 inç
€72.37 / Adet