Hose Master G150cm090 | Hortum Metal 1.5 X 9 In | 6mp39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G150CM090 Hortum Metal 1.5 x 9 In | AE9UYQ 6MP39

HOSE MASTER G150CM090 Hortum Metal 1.5 x 9 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYQ Modeli: G150CM090Çapraz Referans: 6MP39
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
€154.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 1 / 2 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)11.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk9"
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F531
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)3.9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HORTUM MASTER G150CM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In | AE9UYR 6MP40 G150CM180Karbon Çelik Erkek NPT18 "850 F€177.58
HOSE MASTER G150SM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In | AE9UYT 6MP41 G150SM180304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT18 "1200 F€193.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G150CM090 Hortum Metal 1.5 x 9 İnç
€154.72 / Adet