Hortum Ana G150sm180 | Hortum Metal 1.5 X 18 In | 6mp41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G150SM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In | AE9UYT 6MP41

HOSE MASTER G150SM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYT Modeli: G150SM180Çapraz Referans: 6MP41
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
€193.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 1 / 2 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)11.0
Montaj Tipi304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk18 "
Maks. Sıcaklık.1200 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F531
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)3.9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G150CM090 Hortum Metal 1.5 x 9 In | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Karbon Çelik Erkek NPT9"850 F€154.72
HORTUM MASTER G150CM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In | AE9UYR 6MP40 G150CM180Karbon Çelik Erkek NPT18 "850 F€177.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G150SM180 Hortum Metal 1.5 x 18 In
€193.94 / Adet