Hose Master G50cx08 | 1/2 İnç X 8 Feet Kriyojenik Hortum | 6mp60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G50CX08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZN 6MP60

HOSE MASTER G50CX08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UZN Modeli: G50CX08Çapraz Referans: 6MP60
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
€400.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Hortum
Viraj Yarıçapı5.5 "
Örgü MalzemesiTip 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantısı45 Derece Kadın SAE
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Dış Çap Hortum.0.83 "
uzunluk96 "
Maks. Basınç1000 72 Derece F'de
Boru Boyutu5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-321 ila 1200 Derece F
Tüp malzemesiTip 321 Paslanmaz Çelik
TipOksijen Servisi için
Vakum29 Derece F'de 72 Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Hortum.+Boru BoyutuTipÜcret
HOSE MASTER G50CN08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Kriyojenik Hortum1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€344.45
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€477.32
HOSE MASTER G50CXG08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZU 6MP65 G50CXG081.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı5 / 8 "Oksijen Servisi için€512.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G50CX08 1/2 İnç x 8 Feet Kriyojenik Hortum
€400.77 / Adet