HOSHIZAKI KM-515MWH Buz Makinesi Hilal 500 lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi |
Amper | 20 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kondenser Soğutma | Su |
Küp Boyutu | 1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 " |
Küp türü | hilâl |
Defrost | Otomatik |
Drenaj Boyutu | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
Buz Makinesi Tarzı | Modüler |
Günlük Buz Üretimi | 500 lb |
Giriş Boyutu | 1/2 "FPT |
Genel Derinlik | 27.375 " |
Toplam yükseklik | 30 5 / 16 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Soğutucu | R-404A |
Gerilim | 115V |
Garanti | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Parçalar ve İşçilik Açık: Evaporatör, 5 yr. Açık Parçalar: Kompresör, Hava Soğutmalı Kondenser Bobini |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Amper | Renk | Gerilim | Garanti | Kapı Menteşe | Kapı Tipi | Drenaj Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-50BAE | 14.88 " | 15 | Paslanmaz çelik | 115V | 2 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 1 yıl. HS-5061 Drenaj Pompası Komplesi - Parçalar ve İşçilik | Sağ | salıncak | 1/2 "FPT | €4,833.75 | ||
AM-50BAE-AD | 14.88 " | 15 | Paslanmaz çelik | 115V | 2 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 1 yıl. HS-5061 Drenaj Pompası Komplesi - Parçalar ve İşçilik | Sağ | salıncak | 1/2 "FPT | €4,956.24 | ||
KM-61BAH | 17.75 " | 15 | Paslanmaz Çelik / Siyah | 115V | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Kompresör ve Hava Soğutmalı Kondenser Bobini Üzerindeki Parçalar, 5 yr. Evaporatör Üzerindeki Parçalar, Bir Yıl - HS-5061 Drenaj Pompası Komplesi - Parçalar ve İşçilik | - | slayt | 3 / 4 " | €4,218.68 | ||
KM-101BAH | 23.75 " | 15 | Paslanmaz Çelik / Siyah | 115V | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Parçalar ve İşçilik Açık: Evaporatör, 5 yr. Açık Parçalar: Kompresör, Hava Soğutmalı Kondenser Bobini, Bir Yıl - HS-5061 Tahliye Pompası Komplesi - Parçalar ve İşçilik | - | slayt | 3 / 4 " | €4,729.00 | ||
KM-151BAH | 23.75 " | 15 | Paslanmaz Çelik / Siyah | 115V | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Parçalar ve İşçilik Açık: Evaporatör, 5 yr. Açık Parçalar: Kompresör, Hava Soğutmalı Kondenser Bobini | - | slayt | 3 / 4 " | €5,370.20 | ||
KM-151BWH | 23.75 " | 15 | Paslanmaz Çelik / Siyah | 115V | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Parçalar ve İşçilik Açık: Evaporatör, 5 yr. Açık Parçalar: Kompresör, Hava Soğutmalı Kondenser Bobini | - | slayt | 3 / 4 " | €5,362.27 | ||
KM-201BAH | 24 " | 15 | Paslanmaz Çelik / Siyah | 115V | 3 yıl. Tüm Makinede Parçalar ve İşçilik, 5 yıl. Parçalar ve İşçilik Açık: Evaporatör, 5 yr. Açık Parçalar: Kompresör, Hava Soğutmalı Kondenser Bobini | Iyi | Fiske | 3/4 "FPT | €6,072.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00