Hubbell Wiring Device-kellems 074093402 | 5jml5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 074093402 NPT 0.5 In ile Kullanılan Gerilme Önleyici | AE4DVN 5JML5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093402 NPT 0.5 In ile Kullanılan Gerginlik Giderici

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DVN Model: 074093402Çapraz Referans: 5JML5
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
€80.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı geçirmez Boru için Gerilim Giderici
Boru Boyutu1 / 2 "
Montaj StiliDüz
Montaj TipiErkek
MalzemeÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır
Mesh Uzunluğu (In.)3-7 / 8 "
TipErkek bağlantılı düz
UPC999571658324

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8547900010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuMontaj Stili+MalzemeTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093522 Kanal Kavrama Düz 3 In | AB9HMF 2DDV7 740935223"DüzGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik HasırDüz€1,173.17
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093526 Kanal Kavrama Düz 4 In | AB9HMG 2DDV8 740935264"DüzGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik HasırDüz€1,345.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093546 Kanal Kavrama 90 derece 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 DereceleriGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır90 Derece€299.05
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093550 Kanal Kavrama 90 derece 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 DereceleriGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır90 Derece€1,304.45
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093552 Kanal Kavrama 90 derece 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 DereceleriGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır90 Derece€1,627.47
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093565 Kanal Kavrama 45 derece 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 DereceleriGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır45 Derece€217.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 74093568 Kanal Kavrama 45 derece 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 DereceleriGerilim Giderici Kanal KavramaÇelik Bağlantı ve Paslanmaz Çelik Hasır45 Derece€403.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093402 NPT 0.5 In ile Kullanılan Gerginlik Giderici
€80.85 / Adet