HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL Dekoratör Dubleks Priz, Led Göstergeli, 20A, 125V, 2 Kutuplu, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantı | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.15 " |
Gösterge | Yeşil LED |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 1 |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
vat miktarı | 2500 W |
genişlik | 1.57 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00