HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120LALV Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 5A, 24VDC, Açık Badem
Madde: BD3RKN
Modeli: CSB120LALV
€19.60 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Hafif Badem |
Current Rating | 5 |
Voltaj derecesi | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Çalışma Sıcaklığı. | Renk | Bağlantı | Voltaj derecesi | genişlik | Current Rating | Yükseklik | Gösterge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221PL | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C | Kırmızı | Arka ve Yan Kablolu | 120 277-VAC | 1.31 " | 20 | 1.86 " | Yük Açıkken Işık Yanıyor | €110.42 | ||
RAYFSQFW | 32 Derece F ila 104 Derece F | Beyaz | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
RAYFSQFI | 32 Derece F ila 104 Derece F | Fildişi | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
RAYFSQFLA | 32 Derece F ila 104 Derece F | Hafif Badem | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
HBL1221WHCS | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C | Beyaz | Arka ve Yan Kablolu | 120 277-VAC | 1.45 " | 20 | 1.82 " | - | €33.31 | ||
HBL18221CN | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C | Kahverengi | Arka ve Yan Kablolu | 347 VAC | 1.3 " | 20 | 1.86 " | - | €39.20 | ||
CSB120I | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C | Fildişi | Arka ve Yan Kablolu | 120 277-VAC | 1.49 " | 20 | 1.83 " | - | €15.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00