HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD Sensörü, Daylighttracker Fotosel, Karartma
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gün ışığı sensörü |
Renk | Beyaz |
Kapsam | 1200 sq. Ft. |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Kurulum Türü | Tavan |
Sensör Tipi | Fotoselli |
Zaman gecikmesi | Manuel / Otomatik |
Görüş açısı | 360 Dereceleri |
Gerilim | 0 - 10 VDC |
Voltaj derecesi | 0-10 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.46 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 8541406050 |
PLATFORM | Model | Zaman gecikmesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WLDH | Otomatik | 3 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00