HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH Gün Işığı Sensörü, Fotoselli, İç Mekan
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gün ışığı sensörü |
Renk | Beyaz |
Kapsam | 1200 sq. Ft. |
Kurulum Türü | Tavan |
Sensör Tipi | Fotoselli |
Zaman gecikmesi | Otomatik |
Gerilim | 3 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.58 |
Gemi genişliği (cm) | 5.87 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Zaman gecikmesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DHTD | Manuel / Otomatik | 0 - 10 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00