Hubbell Wiring Device-kellems Dr20blk | Düz Priz, Dubleks, 20a 125v, Siyah, 1 Pk | 3dvx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20BLK Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Siyah, 1 Adet | AC8UKY 3DVX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Düz Priz, Dubleks, 20A 125V, Siyah, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UKY Modeli: DR20BLKÇapraz Referans: 3DVX1
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
€14.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper20
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkSiyah
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfÖzellikler
Yükseklik1.29 "
HP1
uzunluk3.28 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP1
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidekoratör
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaStil Çizgisi, Topraklama
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı2500 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.06 "
Tel Boyutu# 12 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA YapılandırmasıAmperRenkNEMA DeğerlendirmesiÜretim AçıklamaTel BoyutuCurrent RatingYükseklikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15 Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Kahverengi, 1 Paket | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Kahverengi5-15RStil Çizgisi, Topraklama# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "€11.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15BLK Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Siyah, 1 Paket | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Siyah5-15RStil Çizgisi, Topraklama# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "€11.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15GRY Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Gri, 1 Paket | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Gri5-15RStil Çizgisi, Topraklama# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "€11.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15I Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Fildişi, 1 Paket | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Fildişi5-15RStil Çizgisi, Topraklama# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "€12.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15WHI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Beyaz, 1 Adet | AC8UKV 3DVU7 DR15WHI5-15R15Beyaz5-15RStil Çizgisi, Topraklama# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "€12.11
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20 Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Kahverengi, 1 Adet | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Kahverengi5-20RStil Çizgisi, Topraklama# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "€14.96
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20GRY Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Gri, 1 Paket | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Gri5-20RStil Çizgisi, Topraklama# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "€16.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Düz Priz, Dubleks, 20A 125V, Siyah, 1 Adet
€14.96 / Adet