Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT2000W Zamanlayıcı Anahtarı, 120/277VAC, Beyaz | AF9ANA 29RW80

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W Zamanlayıcı Anahtarı, 120/277VAC, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9ANA Modeli: DT2000WÇapraz Referans: 29RW80
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
€205.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Anahtarı
Amper8.30
RenkBeyaz
BağlantıTel İlanlar
derinlik3"
Çap M.Ö.Tel İlanlar
Yükseklik1.34 "
Güç @ 120V1/6
nem Aralığı20% 90% için
GöstergeLED
uzunluk4.14 "
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı4 saat.
Min. Zaman ayarı5 dk.
Çete Sayısı1
Kutup sayısı1 Kutuplu / 3 Yollu
Çalışma Sıcaklığı.32 Derece F ila 104 Derece F
Saklama derecesi. Aralık-40 Derece. F ila 150 Deg. F
stilDuvar Anahtarı
Zamanlama Aralığı4 Saatleri
Tip1 Kutuplu / 3 Yollu
Anahtar TürüElektronik
Gerilim120/277
Voltaj derecesi120 / 277 VAC
vat miktarı960 / 1200 W
Watt960 @ 120V, 1200 @ 277V
genişlik1.78 "
Kablo uzunluğu6"
Tel Boyutu# 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu9107008000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.RenkYükseklikTipWattgenişlikGöstergeuzunlukÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012I Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANB 29RW81 DT5012I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€108.94
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012LA Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 Derece F ila 122 Derece FHafif Badem2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€101.18
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz | AF9AND 29RW83 DT5012W32 Derece F ila 122 Derece FBeyaz2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€108.02
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030I Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€106.93
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030LA Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 Derece F ila 122 Derece FHafif Badem2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€112.70
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 Derece F ila 122 Derece FBeyaz2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€105.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5060I Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 60 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANH 29RW88 DT5060I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€107.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W Zamanlayıcı Anahtarı, 120/277VAC, Beyaz
€205.83 / Adet