Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz | AF9AND 29RW83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9AND Modeli: DT5012WÇapraz Referans: 29RW83
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
€108.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Anahtarı
Amper8.30
RenkBeyaz
BağlantıTel İlanlar
derinlik3"
Çap M.Ö.Tel İlanlar
Yükseklik2.27 "
Güç @ 120V1/6
nem Aralığı20% 90% için
GöstergeKırmızı LED
uzunluk3.81 "
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı12 saat.
Min. Zaman ayarı2 saat.
Çete Sayısı1
Kutup sayısı1-Pole
Çalışma Sıcaklığı.32 Derece F ila 122 Derece F
Saklama derecesi. Aralık-40 Derece. F ila 150 Deg. F
stilDuvar Anahtarı
Zamanlama AralığıKAPALI, 2, 4,8, 12 saat
Tip1-Pole
Anahtar TürüElektronik
Gerilim120/277
Voltaj derecesi120 / 277 VAC
vat miktarı1000 / 1400 W
Watt1000 @ 120V, 1400 @ 277V
genişlik1.75 "
Kablo uzunluğu6"
Tel Boyutu# 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu9107008000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.RenkYükseklikTipWattgenişlikGöstergeuzunlukÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT2000W Zamanlayıcı Anahtarı, 120/277VAC, Beyaz | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 Derece F ila 104 Derece FBeyaz1.34 "1 Kutuplu / 3 Yollu960 @ 120V, 1200 @ 277V1.78 "LED4.14 "€205.83
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012I Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANB 29RW81 DT5012I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€108.94
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5012LA Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 Derece F ila 122 Derece FHafif Badem2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€101.18
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030I Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€106.93
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030LA Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 Derece F ila 122 Derece FHafif Badem2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€112.70
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5030W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 30 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 Derece F ila 122 Derece FBeyaz2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€105.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DT5060I Zaman Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 60 Dakika Gecikmeli Zaman Aşımı, Fildişi | AF9ANH 29RW88 DT5060I32 Derece F ila 122 Derece FFildişi2.27 "1-Pole1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Kırmızı LED3.81 "€107.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W Zamanlayıcı Anahtarı, Tek Kutuplu, 8.3A, 120/277VAC, 12 Saat Gecikmeli Zaman Aşımı, Beyaz
€108.02 / Adet