Hubbell Wiring Device-kellems Gfhw13105 | Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkış Yok, 30a 120vac, 4-6 Ma | 1djf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW13105 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkışsız, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkışsız, 30A 120VAC, 4-6 Ma

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JFA Modeli: GFHW13105Çapraz Referans: 1DJF2
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
€511.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+GFCI
Amper AC30
Sesli UyarıYok hayır
RenkSarı
İletken Boyutu# 10 AWG
BağlantıSabit Kablolu
İnşaatfabrikasyon
Current Rating30
Çap M.Ö.Sabit Kablolu
Muhafaza Değerlendirmesi4X
Giriş3 / 4 "NPT
Kurşun Uzunluğu6ft.
Malzemevaloks
Montaj StiliPanel Montajı / Yüzey
Iletken sayısı3
Faz1
Sıfırlama TipiOtomatik
Sıcaklık Değerlendirme-35 Derece C ila 66 Derece C
TipSabit Kablolu
UPC783585005232
Voltaj derecesi120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIletken sayısıFazTipVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW13115 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Sesli Alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Kablolu, Sesli Alarm120 VAC€609.97
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW23105 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkışsız, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Sabit Kablolu240 VAC€630.03
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW23115 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Sesli Alarm, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Kablolu, Sesli Alarm240 VAC€682.34
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW33115 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Sesli Alarm, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Kablolu, Sesli Alarm120 / 240 VAC€684.84
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFHW431 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkışsız, 30A 3-Faz 120/208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Sabit Kablolu3 Faz 120/208 VAC€983.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Sert Kablolu Gfci, Endüstriyel Sınıf, Çıkışsız, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€511.65 / Adet