HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP50C15WM Gfci Hat Kablosu, Taşınabilir, Manuel, 15A 120VAC, 5-15R, 50 Ft, 4-6 Ma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat Kablosu GFCI |
Renk | Siyah |
İletken Boyutu | # 14 AWG |
Bağlantı | Eklenti |
İnşaat | fabrikasyon |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Eklenti |
Iletken sayısı | 3 |
Dış Çap. | 0.245 " |
Sıcaklık Değerlendirme | -35 Derece C ila 66 Derece C |
Voltaj derecesi | 120 VAC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00