Hubbell Wiring Device-kellems Gfp5266c | Fiş Gfci, Otomatik Ayar, 15a 120vac, 5-15r, Yalnızca Fiş, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Siyah | 4hd20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFP5266C Fişli Gfci, Otomatik Set, 15A 120VAC, 5-15R, Yalnızca Fiş, 4-6 Ma Açma Düzeyi, Siyah | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Fişli Gfci, Otomatik Ayar, 15A 120VAC, 5-15R, Yalnızca Fiş, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YGC Modeli: GFP5266CÇapraz Referans: 4HD20
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
€163.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eklenti GFCI
Amper15
RenkSiyah
yapılandırmaKullanıcı Kablolu Bağlantısı
BağlantıTerminal Vidaları
Kordon uzunluğuKordon yok
Current Rating15
Çap M.Ö.Terminal Vidaları
Muhafaza Değerlendirmesiİç Aydınlatma
HP1/2
Hz60
MalzemeBileşik
NEC Kordon TanımlamasıKordon yok
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası YapılandırmasıSağlanan Kullanıcı
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Kablolu Topraklama
FazTek Fazlı
Uzunluk AralığıKordon yok
Sıfırlama TipiManuel
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1800
Tel Boyutu# 14 AWG - # 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Fişli Gfci, Otomatik Ayar, 15A 120VAC, 5-15R, Yalnızca Fiş, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Siyah
€163.09 / Adet