HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPGY Gfci Priz, 15A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5-15R, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Gri |
Current Rating | 15 |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
PLATFORM | Model | NEMA Yapılandırması | Amper | Uygulama ortamı | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Çıkış tipi | Güç göstergesi | Sıfırlama Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €233.65 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | dubleks | - | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €272.53 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €282.10 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €238.63 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €227.81 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €239.98 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €302.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00