HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82SNAPR GFCI Priz, Ağır Kullanım Hastane Sınıfı, Dekoratör Dubleks, 15A, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 15 |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST83SNAPR | Kırmızı | 20 | 1 | 5-20R | €166.02 | ||
GFRST83SNAPBK | Siyah | 20 | 1 | 5-20R | €176.93 | ||
GFRST83SNAP | Kahverengi | 20 | 1 | 5-20R | €176.93 | ||
GFTRST82WNL | Beyaz | 15 | - | 5-15R | €192.35 | ||
GFTRST83GYNL | Gri | 20 | - | 5-20R | €208.43 | ||
GFTWRST83SNAPR | Kırmızı | 20 | 1 | 5-20R | €175.70 | ||
GFRST82SNAPW | Beyaz | 15 | 0.5 | 5-15R | €187.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00