HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Giriş, 16A 250V, Basınç Vidalı Terminal, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Giriş |
Renk | Siyah |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Current Rating | 20 / 16 A |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.19 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 1.47 " |
Malzeme | Naylon |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA olmayan |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz, -25 Derece darbeli. |
Voltaj derecesi | 250 V |
vat miktarı | 7500 W |
genişlik | 1.64 " |
Tel Boyutu | Kuzey Amerika-#16AWG-#12AWG; Uluslararası-1.55mm²-2.5mm². |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00