GAST Döner Kanatlı Vakum Pompaları
Gast döner kanatlı vakum pompaları ve kompresörleri, düşük vakum ve düşük basınçlı pompalama uygulamaları için sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
stil | Model | Uzunluk | Tam Yük Amperi | HP | toplam Genişlik | Faz | Gerilim | Hz | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | 11.19 " | 10.0/5.0 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | €2,384.76 | |
A | 7Z778 | 11.19 " | 12.2 / 6.0-6.1 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | €2,517.65 | |
B | 2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | €1,597.76 | |
B | 2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | €1,425.11 | |
A | 7Z782 | 12.650 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 5.68 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | €2,421.21 | |
C | 0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | €807.84 | |
D | 0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,198.54 | |
D | 1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,203.71 | |
E | 1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,394.68 | |
E | 1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | €1,421.40 | |
F | 0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | €1,206.41 |
Döner Kanatlı Vakum Pompaları
Gast döner kanatlı vakum pompaları ve kompresörleri, sürekli çalışma ve düşük basınçlı pompalama uygulamaları için tasarlanmıştır. 50 HP'ye kadar güç üretebilen 60/1.5 Hz, eksantrik olarak yerleştirilmiş bir motora sahiptirler. Pompalar, bir yağ haznesiyle kalıcı olarak yağlanır ve kendinden ayarlı ve kendinden yağlamalı kanatların yanı sıra 10 ft güç kablosuna sahiptir. Bu döner kanatlı vakum pompaları, 3/8, 1/4 ve 3/4 inç NPT bağlantı noktası boyutlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Düz kanatlar silindirik bir muhafaza içinde döndükçe bir pompalama mekanizması devreye girer.
- Eksantrik olarak monte edilmiş bir rotor döner ve kanatlar, merkezkaç ve basınç yükleme kuvvetleri tarafından yuvalarına girip çıkar.
- Bu işlem, mahfazanın duvarına karşı eşit olmayan hacimde bir dizi hava bölmesi oluşturur.
- Bu bölmeler döngünün emme kısmı sırasında genişleyerek giriş portunda bir vakum oluşturur ve çevrimin boşaltma kısmı sırasında küçülerek egzoz portunda basınç oluşturur.
Özellikler
- Maksimum 50 RPM hıza sahip darbesiz hava akışı için 60/1725 Hz, eksantrik olarak yerleştirilmiş bir motor içerirler.
- Kolay kuruluma, düşük başlatma ve çalıştırma torkuna ve çalışma sırasında minimum titreşime olanak tanıyan kompakt bir tasarıma sahiptirler.
- Sürekli motor çalışması nedeniyle oluşan ısıyı dağıtmak ve motor arızasını önlemek için termal koruyucularla birlikte gelirler.
- Bu kombinasyon pompaları, hava akışına sızabilecek kirletici maddeleri ve partikülleri yakalayan filtrelerle entegre edilerek her zaman temiz hava sağlar.
- Dönen kanatların hava basıncı ve vakum oluşturduğu hava odasına hava çekerler ve bileşenlerin düzgün hareket etmesini sağlamak için yağ odası aracılığıyla kalıcı olarak yağlanırlar.
Sık Sorulan Sorular
Hava akışı neden darbesiz?
Giriş ve çıkış portlarında valf bulunmadığından ve hava aralıklı olmak yerine sürekli hareket ettiğinden, vakum ve basınç akışında titreşim yoktur.
Susturucunun avantajı nedir?
Bu pompalar, sesi bastırmak ve 38 dB'e kadar düşük çalışma gürültüsü seviyelerine izin vermek için bir susturucu içerir
Döner kanatlı pompalar ne için kullanılır?
Bu pompalar yüksek basınçlı hidrolik pompalarda ve otomobillerde süperşarj, hidrolik direksiyon ve klima gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca meşrubat dağıtıcıları ve espresso kahve makineleri için karbonatörler de dahil olmak üzere orta aralıktaki basınçlarda da kullanılırlar.
Yağsız tasarımın amacı nedir?
Yağsız tasarımlı kompresör, sıkıştırma/vakum odasında herhangi bir yağlama kullanmaz. Bunun yerine, kendi kendini yağlayacak şekilde tasarlanmış, kritik bileşenlerin aşınmasını önleyen özel sürtünmeyi azaltan kimyasallarla kaplanmıştır.
Bu Gast döner kanatlı pompalar yalnızca tek fazlı beslemeli versiyonlarla mı geliyor?
Döner kanatlı pompaların çoğu tek fazlı olarak mevcuttur ancak markanın 7Z783 & 1423-103Q-G625 üniteler üç fazlı konfigürasyonda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Fayans ve Derz Fırçaları
- Burçların Azaltılması
- Bariyer ve Güvenlik Çiti
- Kapı Rampaları
- Jeneratörler
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Ölçme Ekipmanları
- Lastik ve Jant
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- DEWALT filtre
- MARSH Tezgah Üstü Karton Sızdırmazlık Bandı Dispenseri
- KILLARK Kanal Çıkış Gövdeleri, Tehlikeli Konum
- PRECISION BRAND Shim Çeşitlerini Kısaltma
- HASSAY SAVAGE CO. Döner Kare Zımba
- HONEYWELL Soğutma Kontrolörleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 149 Mikron
- HUBBELL Garaj Işıkları
- MI-T-M Anahtarlar
- BALDOR / DODGE VSC, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar