HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F Konnektör, Dişi Konnektör, 16A 250V, Basınçlı Vidalı Terminal, Siyah, 1 Adet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Konnektör |
Renk | Siyah |
İletken Aralığı | # 14 AWG - # 12 AWG |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Kordon Dia. Aralık | 0.325 "-0 475" |
Current Rating | 20 / 16 A |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Çap D | # 14 AWG - # 12 AWG |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.36 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 2.74 " |
Malzeme | Naylon |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA olmayan |
Iletken sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan |
Voltaj derecesi | 250 V |
vat miktarı | 7500 W |
genişlik | 1.42 " |
Tel Boyutu | Kuzey Amerika-#16AWG-#12AWG; Uluslararası-1.55mm²-2.5mm². |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00