HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 Doluluk Sensörü Hub Kapağı, 1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göbek Kapağı |
Renk | Gri |
derinlik | 1-13 / 64 " |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Yükseklik | 1 19 / 64 " |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 4X |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 Deg.F ila 149 Deg.F |
Voltaj derecesi | 24 VDC |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3926909980 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAP2 | 27 / 32 " | 4.5 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00