HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201LA Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 15A, 120/277VAC, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.87 " |
uzunluk | 4.06 " |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.31 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
PLATFORM | Model | Anma HP | Amper AC | Renk | Anahtar Fonksiyonu | Current Rating | sınıf | Yükseklik | Gösterge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1201 | 1/2 | 15 | Kahverengi | muhafaza | 15 | Zor görev | 1.87 " | - | €32.64 | ||
HBL1221 | 1 | 20 | Kahverengi | muhafaza | 20 | Zor görev | 1.87 " | - | €42.53 | ||
HBL1385W | 1 | 20 | Beyaz | muhafaza | 20 | Çift atış | 1.89 " | - | €217.74 | ||
HBL1556R | 1/2 | 15 | Kırmızı | Anlık, 3 Pozisyon Merkez Kapalı | 15 | Ağır Sanayi Tipi | 1.89 " | - | €80.23 | ||
HBL1557GY | 1 | 20 | Gri | Anlık, 3 Pozisyon Merkez Kapalı | - | Ağır Sanayi Tipi | 1.89 " | - | €104.44 | ||
HBL1557W | 1 | 20 | Beyaz | Anlık, 3 Pozisyon Merkez Kapalı | 20 | Ağır Sanayi Tipi | 1.89 " | - | €104.44 | ||
HBL1221R | 1 | 20 | Kırmızı | muhafaza | 20 | Zor görev | 1.87 " | - | €42.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00