HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LA Mafsallı Anahtar, Çift Kutuplu, 20A, 120/277VAC, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.87 " |
uzunluk | 4.06 " |
Kutup sayısı | 2 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.31 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
PLATFORM | Model | Kilitleme | Amper AC | Renk | Kutup sayısı | Anma HP | genişlik | Bağlantı | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1222 | Yok hayır | 20 | Kahverengi | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €53.06 | ||
HBL1222I | Yok hayır | 20 | Fildişi | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €53.06 | ||
HBL1222L | Evet | 20 | Siyah | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €83.67 | ||
HBL1386 | Yok hayır | 20 | Kahverengi | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €237.10 | ||
HBL1386I | Yok hayır | 20 | Fildişi | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €237.10 | ||
HBL1222GY | Yok hayır | 20 | Gri | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €53.06 | ||
HBL1222R | Yok hayır | 20 | Kırmızı | 2 | 1 | 1.31 " | Arka ve Yan Kablolu | 20 | €53.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00