Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2321 Standart Örtüsüz Kilitleme Fişi, 2 Kutuplu, NEMA L6-20P | AE2YVY 5A081

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321 Standart Örtüsüz Kilitli Fiş, 2 Kutuplu, NEMA L6-20P

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YVY Modeli: HBL2321Çapraz Referans: 5A081
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
€47.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Fişi
Amper20
antimikrobiyalYok hayır
Kablo Aralığı0.360-0.930 "
RenkSiyah beyaz
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Kordon Dia. Aralık0.360 "-0.930"
Kordon Boyutu0.36 ila 0.93 "
Current Rating20
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfSanayi
Yükseklik2.75 "
HP2
IP Rating20
uzunluk2.26 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP2
MontajKordon Üstü
NEMA YapılandırmasıL6-20P
NEMA DeğerlendirmesiL6-20P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
TipÖrtüsüz
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı5000 W
genişlik2.26 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 8 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hubbell HBL2321 döner kilit cihazı, yaşam destek sistemlerini desteklemek için güvenli bir eklenti tesisinin gerekli olduğu sağlık tesislerinde kullanım için en uygunudur.
  • Yüksek düzeyde darbe ve kimyasal dirence sahip güvenli bir tutuş için bir şerit naylon muhafazaya sahiptir
  • Entegre toz kalkanı, kablolama odasını toz ve kirlenmeden korur
  • Kolay sonlandırma için huni şekilli kablo konfigürasyonu ve sonlandırmaları aşırı zorlamadan korumak için üstün kablo tutacağı tasarımı
  • Düz olmayan bir yüzeyde sürüklendiğinde sarkmayı / yırtılmayı önlemek için eğimli yapıya sahiptir
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikAmperKablo AralığıHPIP RatinguzunlukMalzemeÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4720CBK Fiş, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKKilitleme Fişi1.97 "15-0.5201.53 "Naylon€37.79
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2311BK Erkek Fiş, 20A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKKilitleme Fişi2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Naylon€47.26
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2611BK Erkek Fiş, 30A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKKilitleme Fişi2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Naylon€72.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2321BK Fiş, 20A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKKilitleme Fişi2.75 "20-2202.26 "Naylon€51.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2621BK Fiş, 30A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKKilitleme Fişi2.26 "30-2202.75 "Naylon€78.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2511BK Fiş, 20A, 3 Faz, 120/208VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKKilitleme Fişi2.33 "20-2202.75 "Naylon€90.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2811BK Fiş, 30A, 3 Faz, 120/208VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKKilitleme Fişi2.33 "30-3202.75 "Naylon€103.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321 Standart Örtüsüz Kilitli Fiş, 2 Kutuplu, NEMA L6-20P
€47.12 / Adet