HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415SW Flanşlı Giriş, 20A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama, Vidalı Klemens, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Geçirmez Örtülü Flanşlı Giriş |
Renk | Gri beyaz |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 2.44 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 3.75 " |
Malzeme | Termoplastik |
Maks. Alan sayısı HP | 2 |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | L14-20P |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile. |
Voltaj derecesi | 125 / V 250 |
vat miktarı | 5000 W |
genişlik | 3.75 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00