Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2533 | Kilitleme Konektörü, 347/600v Ac, 4 Kutuplu, Siyah/beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2533 Kilitleme Konnektörü, 347/600V AC, 4 Kutuplu, Siyah/Beyaz | BC9HKK 49YK29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Kilitli Konnektör, 347/600V AC, 4 Kutuplu, Siyah/Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9HKK Modeli: HBL2533Çapraz Referans: 49YK29
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
€160.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Kablo Aralığı0.350-1.150 "
RenkSiyah beyaz
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Kordon Dia. Aralık0.350 "-1.150"
Current Rating20
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik3.86 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk2.33 "
MalzemeNaylon
MontajKordon Üstü
NEMA DeğerlendirmesiL23-20R
Kutup sayısı4
Tel Sayısı4-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Faz3 Aşamalı WYE
Voltaj derecesi3 Fazlı WYE 347/600 VAC
genişlik2.33 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıKablo AralığıRenkFazVoltaj derecesigenişlikTel BoyutuCurrent RatingÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2613VY Kilitleme Konnektörü, 125V AC, 2 Kutuplu, Sarı, 3 Tel | CE6TED 49YK30 HBL2613VY3-Tel0.590-0.930 "SarıTek Fazlı125 VAC1.78 "# 14 AWG - # 8 AWG30€80.80
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Kilitli Konnektör, 347/600V AC, 4 Kutuplu, Siyah/Beyaz
€160.22 / Adet