HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Kilitli Konnektör, 125V AC, 2 Kutuplu, Sarı, 3 Telli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Kablo Aralığı | 0.590-0.930 " |
Renk | Sarı |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.590 "-0.930" |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 3.5 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 1.78 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Kordon Üstü |
NEMA Değerlendirmesi | L5-30R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
genişlik | 1.78 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 8 AWG |
PLATFORM | Model | Tel Sayısı | Kablo Aralığı | Renk | Faz | Voltaj derecesi | genişlik | Tel Boyutu | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2533 | 4-Tel | 0.350-1.150 " | Siyah beyaz | 3 Aşamalı WYE | 3 Fazlı WYE 347/600 VAC | 2.33 " | # 16 AWG - # 8 AWG | 20 | €160.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00