HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34BK Konnektör, 15A, 277VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli, Termoplastik Elastomer, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su geçirmez Kilitleme Konnektörü |
Renk | Siyah |
Current Rating | 15 |
Yükseklik | 4.62 " |
uzunluk | 1.85 " |
NEMA Değerlendirmesi | L7-15R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Voltaj derecesi | 277 VAC |
genişlik | 1.85 " |
Tel Boyutu | 16/3 SJ - 10/3 SJ, 18/3 S - 12/3 S |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00