HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM13V Konnektör, 30A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Sarı, Naylon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Renk | Sarı |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.590 "-0.930" |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 3.86 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 2.26 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Kordon Üstü |
NEMA Değerlendirmesi | L5-30R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
genişlik | 2.26 " |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00