Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2713bk | Konektör, 30a, 125/250vac, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | 1djk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2713BK Konnektör, 30A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama | AA9JGR 1DJK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713BK Konnektör, 30A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JGR Modeli: HBL2713BKÇapraz Referans: 1DJK9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€197.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper30
antimikrobiyalYok hayır
RenkSiyah
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Kordon Dia. Aralık0.350 "-1.150"
Kordon Boyutu0.35 ila 1.15 "
Current Rating30
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfEndüstriyel / Ticari
Yükseklik3.86 "
HP2
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk2.33 "
MalzemeNaylon
MontajKordon Üstü
NEMA YapılandırmasıL14-30R
NEMA DeğerlendirmesiL14-30R
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4-Kablolu Topraklama
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
TipÖrtüsüz
UPC783585172330
Gerilim125 / 250 VAC
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik2.33 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 8 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ekipmanınızın çalışır durumda kalması için tasarlanmış siyah kilitli konektör; 0.35 ila 1.15 inç çaplı kablolar için ideal
  • NEMA L14-30R yapılandırması; Aşınmaya, korozyona ve yalıtıma karşı direnç sağlayan naylon yapıya sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+YükseklikAmperKablo AralığıHPIP RatinguzunlukMalzemeÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4729CBK Konnektör, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKKilitleme Konnektörü2.78 "15-0.5201.53 "Naylon€66.31
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2313BK Dişi Konnektör, 20A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKKilitleme Konnektörü3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Naylon€78.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2613BK Dişi Konnektör, 30A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKKilitleme Konnektörü3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Naylon€145.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2323BK Konnektör, 20A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKKilitleme Konnektörü3.86 "20-2202.26 "Naylon€78.05
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2623BK Konnektör, 30A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKKilitleme Konnektörü2.26 "30-2203.86 "Naylon€152.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2513BK Konnektör, 20A, 3 Faz, 120/208VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKKilitleme Konnektörü2.33 "20-2203.86 "Naylon€164.50
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL2813BK Konnektör, 30A, 3 Faz, 120/208VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKKilitleme Konnektörü3.86 "30-3202.33 "Naylon€209.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713BK Konnektör, 30A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama
€197.15 / Adet