HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW Su Geçirmez Konnektör, 30A, 3 Faz, 277/480VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su geçirmez Kilitleme Konnektörü |
Renk | Siyah beyaz |
Kordon Dia. Aralık | 0.350 "-1.150" |
Current Rating | 30 |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 2.75 " |
uzunluk | 4.38 " |
NEMA Değerlendirmesi | L22-30R |
Kutup sayısı | 4 |
Tel Sayısı | 5-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | 3 Aşamalı WYE |
Voltaj derecesi | 3 Fazlı Y 277/480 VAC |
genişlik | 2.75 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00