HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W75BK Fiş, 30A, 3 Faz, 250VAC, 3 Kutuplu, 4 Telli, Termoplastik Elastomer, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su geçirmez Kilitleme Tapası |
Renk | Siyah |
Current Rating | 30 |
Yükseklik | 3.94 " |
uzunluk | 2.77 " |
NEMA Değerlendirmesi | L15-30P |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4-Tel |
Voltaj derecesi | 3 Faz 250 VAC |
genişlik | 2.77 " |
Tel Boyutu | Min. Kordonlar: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Maks. Alan sayısı Kordon: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00