Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems HBL3000 portatif priz kutusu, açık endüstriyel veya ticari alanlarda elektrik prizlerini yağmur, kir ve dış ortamlardan korurken sağlamak için idealdir. Bu hava koşullarına dayanıklı elektrik kutusu, kutunun içindeki çıkış bağlantılarını korumak için 2 çift yönlü plaka ile birlikte gelir.
Özellikler:
- Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems HBL3000 taşınabilir priz kutusu, çeşitli cihaz gereksinimlerini karşılamak için geniş bir kablolama odası sağlar.
- 0.38 ila 0.63 inçlik kabloları yerleştirmek ve gerilme hasarlarını önlemek için bir kablo konektörü ile önceden monte edilmiş olarak gelir.
- Bu kutu, donanımlı kapakları darbelerden kaynaklanan hasarlardan korumak için genişletilmiş duvarlara sahiptir.
- Islak veya nemli yerlerde kullanım için IP44 uygunluk derecesine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
Standartlar ve Onaylar:
- UL514C
- UL Tipi 3R
- NEMA WD-1 ve WD-6
- ANSI
- UL E92074
- UL94V-0
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Hubbell-Kellems HBL3000 taşınabilir priz kutusu neyden yapılmıştır?
A. Bu Hubbell-Kellems HBL3000 portatif priz kutusu termoplastik elastomer muhafazaya ve rondelaya, pirinç dişli eklere sahiptir; UV direnci, ıslak ortamlarda gelişmiş güç ve çalışabilirlik için çinko kaplı çelik kilit somunu, polipropilen yaka halkası ve naylon gerilim azaltma somunu.
S. Bu Hubbell-Kellems HBL3000 taşınabilir priz kutusunun çalışma sıcaklıkları nedir?
A. Hubbell-Kellems HBL3000 portatif priz kutusu -40 (darbesiz) ila 60 °C (sürekli) arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
S. Bu Hubbell-Kellems HBL3000 taşınabilir priz kutusundaki plakaların / kapakların yapım malzemesi nedir?
A. Bu Hubbell-Kellems HBL3000 taşınabilir kutusundaki yüz plakaları / kapaklar, üstün darbe direnci için PBT malzemeden yapılmıştır.