Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360mi7w | Mekanik Kilitli Priz, 2 Kutuplu, 480 Vac, 60 A | 3d722 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360MI7W Mekanik Kilitli Priz, 2 Kutuplu, 480 VAC, 60 A | AC8QLQ 3D722

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W Mekanik Kilitli Priz, 2 Kutuplu, 480 VAC, 60 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QLQ Modeli: HBL360MI7WÇapraz Referans: 3D722
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
€2,771.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre kilidi Su geçirmez Mekanik Kilitleme Cihazı
Amper60
RenkKırmızı
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Priz TürüPim ve kol
Gerilim480 VAC
Voltaj derecesi480 VAC
vat miktarı28800
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkTipLa kullanGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320KırmızıPim ve Kol, Kaynaşmamış6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,991.33
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI9W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320MaviPim ve Kol, Kaynaşmamış3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,928.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SiyahPim ve Kol, Kaynaşmamış3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,895.66
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI12W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120PortakalPim ve Kol, Kaynaşmamış6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,246.57
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanik Kilitli Priz, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Pim ve Kol, İzolasyonlu, Sigortalı5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,293.14
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekanik Kilitli Priz, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pim ve Kol, İzolasyonlu, Sigortalı5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,365.24
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MIS2W Mekanik Kilitli Priz, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pim ve Manşon, Yalıtımlı, Kaynaşmamış5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,390.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W Mekanik Kilitli Priz, 2 Kutuplu, 480 VAC, 60 A
€2,771.66 / Adet