Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100b5w | Iec Pim ve Kol Girişi, Erkek, 100 A, 600 Vac, 3 Kutuplu, Siyah | 1vcl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AB3TPJ 1VCL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TPJ Modeli: HBL4100B5WÇapraz Referans: 1VCL9
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
€1,329.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Girişi
Amper100
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkSiyah
Current Rating100
Dielektrik gücüAsgari 3000 V
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP50
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C
TipGiriş
Gerilim600
Voltaj derecesi600 VAC
vat miktarı60000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmpergövde MalzemesiVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPKutup sayısıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Zytel 101 Naylon600 VAC# 14 - # 10 AWG207.53€301.52
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 Naylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30203€577.85
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 Naylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30104€685.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 347 - 600 V, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 Naylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60154€920.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 Naylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60153€906.11
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 Naylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100304€1,635.35
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 Naylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG207.54€422.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah
€1,329.26 / Adet