HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Girişleri, 3 / 4 Kutuplu, Siyah
stil | Model | Gerilim | Amper | gövde Malzemesi | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | Current Rating | HP | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B5W | 347/600 | 20 | Zytel 101 Naylon | 347 / 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | 4 | €422.95 | |
A | HBL560B5W | 347/600 | 60 | Zytel 101 Naylon | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 4 | €920.63 | |
A | HBL530B5W | 347/600 | 30 | Zytel 101 Naylon | 347 / 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | 30 | 10 | 4 | €685.56 | |
B | HBL420B5W | 600 | 20 | Zytel 101 Naylon | 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | 3 | €301.52 | |
B | HBL430B5W | 600 | 30 | Zytel 101 Naylon | 600 VAC | # 12 - # 10 AWG | 30 | 20 | 3 | €577.85 | |
A | HBL5100B5W | 600 | 100 | Zytel 801 Naylon | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 30 | 4 | €1,635.35 | |
B | HBL4100B5W | 600 | 100 | Zytel 101 Naylon | 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | 3 | €1,329.26 | |
B | HBL460B5W | 600 | 60 | Zytel 101 Naylon | 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 3 | €906.11 |
Su Geçirmez Pim ve Kovan Girişleri, 3 / 4 Kutup, Siyah
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pim ve manşon girişleri, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önleyerek elektrikli cihazlara güvenli bağlantılar için idealdir. Bu erkek girişler, darbe direnci ve dayanıklılık için termoset tutuculu ve neopren sızdırmazlık contalı PBT muhafazaya sahiptir. Güvenilir elektrik bağlantıları için su geçirmez contalar ve sağlam tek parça giriş pimleri sağlamak için contalı sızdırmazlık halkasına sahiptirler. 3, 600, 347 ve 600A akım derecelerinde mevcut olan bu siyah, 20 fazlı, 30V ve 60 / 100V girişlerden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 125V pin ve manşon girişleri 125V voltaj değeri gerektiren tek fazlı işlemler için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Twist Lock Konnektörleri
- Kimyasal Nötrleştiriciler
- Elektrik Kontrol Pilot Işıkları
- Elektrikle Aktüatörlü Diyafram Vanalar
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Solunum
- Hava hareketi
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Yağlar
- APPROVED VENDOR 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Küresel Vana, FNPT x MNPT
- NORTON ABRASIVES Elyaf Takviyeli Daire Testere Zımparalı Kesme Taşları
- MAYHEW TOOLS Kalıp Ayırma Çubukları
- AME INTERNATIONAL Tork Anahtarı Kitleri
- HOFFMAN Proline Serisi Tip 12 Ses Veri Çerçeveleri
- GRUVLOK Galvanizli E Conta Flanşları
- SPEARS VALVES PVC MDW P502 Kombinasyonlarını Azaltma Ve 1/8 Büküm, Tümü Göbek
- SMC VALVES Tahliye Regülatörü
- NIBCO koşum takımları
- BALDOR / DODGE HE Maden Hizmet Kanat Kasnakları