Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AE7LJF 5Z926

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LJF Modeli: HBL4100P7WÇapraz Referans: 5Z926
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
€1,114.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Fiş
Amper100
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkKırmızı
Kordon TipiTaşınabilir
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP50
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
TipErkek Fiş
Gerilim480
Voltaj derecesi480 VAC
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360P6W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Mavi250250 VAC# 8 - # 2 AWG60-€809.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin Ve Kovan Fişi, 100A, 600 VAC, Siyah | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Siyah600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050€1,099.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P5W Iec Pimli ve Kovanlı Fiş, 20A, 600 VAC, Siyah | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Siyah600600 VAC# 14 - # 10 AWG207.5€429.82
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P9W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 20A, 250 VAC, Turuncu | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Mavi250250 VAC# 14 - # 10 AWG202€377.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 30 A, 125 - 250 V, Turuncu | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Portakal125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30-€606.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 30A, 600 VAC, Siyah | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Siyah600600 VAC# 12 - # 8 AWG3020€581.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 600 VAC, Siyah | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Siyah600600 VAC# 8 - # 2 AWG6015€842.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı
€1,114.71 / Adet