HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Manşon Fişleri, 2 / 3 / 4 Kutuplu
stil | Model | Faz | Amper | Renk | Gerilim | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | Current Rating | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL330P6W | 1 | 30 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 2 | €543.17 | |
B | HBL460P12W | 1 | 60 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | €948.32 | |
B | HBL4100P12W | 1 | 100 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | - | €1,119.50 | |
B | HBL430P12W | 1 | 30 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 30 | - | €564.56 | |
B | HBL420P12W | 1 | 20 | Portakal | 125/250 | 125 / 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | €370.83 | |
C | HBL320P4W | 1 | 20 | Sarı | 125 | 125 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | €343.46 | |
A | HBL3100P6W | 1 | 100 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 15 | €1,161.94 | |
A | HBL320P6W | 1 | 20 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | - | €345.06 | |
A | HBL360P6W | 1 | 60 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | - | €822.07 | |
D | HBL420P5W | 3 | 20 | Siyah | 600 | 600 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | €406.39 | |
E | HBL4100P9W | 3 | 100 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 25 | €1,133.97 | |
F | HBL430P7W | 3 | 30 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | €616.30 | |
E | HBL430P9W | 3 | 30 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 7.5 | €558.72 | |
F | HBL460P7W | 3 | 60 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 10 | €832.49 | |
E | HBL460P9W | 3 | 60 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 5 | €850.50 | |
D | HBL460P5W | 3 | 60 | Siyah | 600 | 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | €858.18 | |
G | HBL520P9W | 3 | 20 | Mavi | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 0.5 | €394.01 | |
G | HBL520P7W | 3 | 20 | Kırmızı | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 5 | €410.81 | |
D | HBL4100P5W | 3 | 100 | Siyah | 600 | 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | €1,028.44 | |
G | HBL5100P9W | 3 | 100 | Mavi | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 10 | €1,204.11 | |
G | HBL560P9W | 3 | 60 | Mavi | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | €889.46 | |
G | HBL530P9W | 3 | 30 | Mavi | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 5 | €736.93 | |
G | HBL560P7W | 3 | 60 | Kırmızı | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 30 | €879.10 | |
D | HBL430P5W | 3 | 30 | Siyah | 600 | 600 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 20 | €597.92 | |
E | HBL420P9W | 3 | 20 | Mavi | 250 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 2 | €365.60 | |
F | HBL420P7W | 3 | 20 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | 5 | €373.72 | |
F | HBL4100P7W | 3 | 100 | Kırmızı | 480 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | €1,122.62 | |
G | HBL530P7W | 3 | 30 | Kırmızı | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | €698.64 |
Su Geçirmez Pim ve Kovanlı Fişler, 2/3/4 Kutuplu
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pimli ve kovanlı fişler, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önlemek için idealdir. Bu erkek su geçirmez tapalar, darbe direnci ve dayanıklılık için termoset temas taşıyıcılı ve neopren contalı PBT muhafazaya sahiptir. Güvenli tutuş için ağır hizmet tipi harici kablo tutamaçlarına ve güvenilir elektrik bağlantıları için sağlam tek parça fiş pimlerine sahiptirler. 20, 30, 60, 100 ve 125A akım derecelerinde mevcut olan bu sarı, turuncu, mavi, siyah ve kırmızı renkli fişlerden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindirik Makaralı Rulmanlar
- İç Hava Kalitesi Örnekleme Pompası Aksesuarları
- Pirinç Çubuk Stoku
- Pnömatik Aktüatörlü Vanalar
- Metal Algılanabilir İşaretleyiciler ve Kalemler
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Elektrikli El Aletleri
- Bağlantı Araçları
- İç Mekan Armatürleri
- Test Pompaları
- MOEN O Halka Kitleri
- KLEIN TOOLS Alet çantası
- SCHNEIDER ELECTRIC Kule Işık Modülü Yanıp Sönüyor
- WILKERSON Filtre Elemanı, 5 Mikron
- APPLETON ELECTRIC 480V, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- ENPAC Hortum Sargısı
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipeller, 1-1/4 İnç Çap, Düz Uçlar
- VESTIL PM6 Serisi Tam Özellikli Transpaletler
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-R Stili, 830 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler