HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Pim ve Kovan Fiş |
Renk | Kırmızı |
Kordon Tipi | Taşınabilir |
Dielektrik gücü | Asgari 3000 V |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | Kordon |
Iletken sayısı | 4 |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | Çok |
Sıcaklık aralığı | 75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli |
Voltaj derecesi | 380-415 VAC |
Tel Boyutu | # 8 - # 2 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00